Eaton Electric - EP55NZM4R-OG Montasjesett NZM4 roterende h - 143980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 750 mm
Bredde - 500 mm
Antall poler - 4
Antall Ethernet-utganger - 1600 A
Antall brytere - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405145
Elnummer
2456640
Leverandørens varenummer
143980
Typebeskrivelse
EP55NZM4R-OG
Høyde:
750 mm
Bredde:
500 mm
Antall poler:
4
Antall Ethernet-utganger:
1600 A
Antall brytere:
1
Dybde:
60 mm
Med avdekning:
Ja
Plastdeksel:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Utstyrt med lastskillebryter:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Utstyrt med effektbryter:
nei
Fjæravbøyning av ruller:
nei
Utstyrt med nullspenningsutløser:
nei
Maks. antall enheter per kanal:
nei
Bestykket med omkobler:
nei
Med fordelerklemme:
nei