Eaton Electric - EP55ORG Frontplate modulær H750 B500 - 143893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 750 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404278
Elnummer
2456582
Leverandørens varenummer
143893
Typebeskrivelse
EP55ORG
Bredde:
500 mm
Høyde:
750 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Frontplate modulær H750 B500 xEnergy EP


