Eaton Electric - EP55RG Frontplatesett modulær H750 B - 143906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 750 mm
Bredde - 500 mm
Antall DIN-skinner - 5
Antall moduler pr. DIN-skinne - 24
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404407
Elnummer
2456595
Leverandørens varenummer
143906
Typebeskrivelse
EP55RG
Høyde:
750 mm
Bredde:
500 mm
Antall DIN-skinner:
5
Antall moduler pr. DIN-skinne:
24
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
41,5 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
nei


