Eaton Electric - EP72RG Frontplatesett modulær H300 B - 143907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 750 mm
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 36
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404414
Elnummer
2456596
Leverandørens varenummer
143907
Typebeskrivelse
EP72RG
Høyde:
300 mm
Bredde:
750 mm
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
36
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
41,5 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
nei
Frontplatesett modulær H300 B750 xEnergy EP