Eaton Electric - EP75AP Frontplate tett H750 B750 xEn - 143881
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 750 mm
Høyde - 750 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404155
Elnummer
2456572
Leverandørens varenummer
143881
Typebeskrivelse
EP75AP
Bredde:
750 mm
Høyde:
750 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Frontplate tett H750 B750 xEnergy EP


