Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - EP75GTL6-OG Skinnemodul 6xXNH1-3 185 mm H - 193675

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EP75GTL6-OG Skinnemodul 6xXNH1-3 185 mm H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Antall NH-sikringsunderdeler - 6

  • Linsemontering - 6

  • Merkestrøm - 630 A

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238035379

Elnummer

2456764

Leverandørens varenummer

193675

Typebeskrivelse

EP75GTL6-OG

Antall poler:

3

Antall NH-sikringsunderdeler:

6

Linsemontering:

6

Merkestrøm:

630 A

Medkoblende nulleder:

nei

Med avdekning:

Ja

Høyde:

750 mm

Bredde:

750 mm

Dybde:

45 mm

Skinnemodul 6xXNH1-3 185 mm H750 B750 xEnergy EP