Eaton Electric - EP75GTL7-OG Montasjesett NH1-NH3 H750 B75 - 143956
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - Ja
Høyde - 750 mm
Bredde - 750 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081404902
Elnummer
2456621
Leverandørens varenummer
143956
Typebeskrivelse
EP75GTL7-OG
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
750 mm
Bredde:
750 mm
Innbyggingsdybde:
150,5 mm
Dybde:
60 mm
Montasjesett NH1-NH3 H750 B750 xEnergy EP