Eaton Electric - EPBR-KB12 Festeprofil BPZ-KB-12/250 xEn - 193688
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 55 mm
Høyde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238035492
Elnummer
2456775
Leverandørens varenummer
193688
Typebeskrivelse
EPBR-KB12
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
55 mm
Høyde:
65 mm
Dybde:
55 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
0


