Eaton Electric - EPBR250-BBS630 Montasjesett BPZ-BBS-4/630 B2 - EP-501390
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsbøyle
Materiale - Stål
Bredde - 250 mm
Høyde - 50 mm
Dybde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653042938
Elnummer
2457348
Leverandørens varenummer
EP-501390
Typebeskrivelse
EPBR250-BBS630
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsbøyle
Materiale:
Stål
Bredde:
250 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
50 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Montasjesett BPZ-BBS-4/630 B250 xE EMC2


