Eaton Electric - EPGE4 Plugg M4 bolt xEnergy EP - 144027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 100 mm
Høyde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405619
Elnummer
2456672
Leverandørens varenummer
144027
Typebeskrivelse
EPGE4
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
100 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
20 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
0


