Eaton Electric - EPTP350-BP400 Montasjeprofil skinnebrakette - 193676
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 350 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 275 mm
Høyde - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238035386
Elnummer
2456765
Leverandørens varenummer
193676
Typebeskrivelse
EPTP350-BP400
Bredde for skapinnbygging:
350 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
275 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
35 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
0
Festeprofiler 185 mm skinner xEnergy EP


