Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - EPTP850-XVTL400 Festeprofiler 185 mm skinner - 193684

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EPTP850-XVTL400 Festeprofiler 185 mm skinner

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 850 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

  • Bredde - 750 mm

  • Høyde - 135 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238035454

Elnummer

2456772

Leverandørens varenummer

193684

Typebeskrivelse

EPTP850-XVTL400

Bredde for skapinnbygging:

850 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Bredde:

750 mm

Høyde:

135 mm

Dybde:

55 mm

Maks belastning:

0 kg

RAL-nummer:

0

Festeprofiler 185 mm skinner xEnergy EP