Eaton Electric - EPTS15-0250 DIN-skinne 15mm B250 xEnergy - 144001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 245 mm
Høyde - 35 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405350
Elnummer
2456660
Leverandørens varenummer
144001
Typebeskrivelse
EPTS15-0250
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
245 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
15 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
0
DIN-skinne 15mm B250 xEnergy EP


