Eaton Electric - EPTS15-0750 DIN-skinne 15mm B750 xEnergy - 144003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 745 mm
Høyde - 35 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405374
Elnummer
2456662
Leverandørens varenummer
144003
Typebeskrivelse
EPTS15-0750
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
745 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
15 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
0
DIN-skinne 15mm B750 xEnergy EP


