Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - EPTS15-1000 DIN-skinne 15mm B1000 xEnergy - 144004

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EPTS15-1000 DIN-skinne 15mm B1000 xEnergy

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 995 mm

  • Høyde - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081405381

Elnummer

2456663

Leverandørens varenummer

144004

Typebeskrivelse

EPTS15-1000

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

995 mm

Høyde:

35 mm

Dybde:

15 mm

Maks belastning:

0 kg

RAL-nummer:

0

DIN-skinne 15mm B1000 xEnergy EP