Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - EPTS7-0250 DIN-skinne 5mm B250 xEnergy EP - 143996

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EPTS7-0250 DIN-skinne 5mm B250 xEnergy EP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 245 mm

  • Høyde - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081405305

Elnummer

2456655

Leverandørens varenummer

143996

Typebeskrivelse

EPTS7-0250

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

245 mm

Høyde:

35 mm

Dybde:

7,5 mm

Maks belastning:

0 kg

RAL-nummer:

0

DIN-skinne 5mm B250 xEnergy EP