Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - EPTS7-0500 DIN-skinne 5mm B500 xEnergy EP - 143997

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EPTS7-0500 DIN-skinne 5mm B500 xEnergy EP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 495 mm

  • Høyde - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081405312

Elnummer

2456656

Leverandørens varenummer

143997

Typebeskrivelse

EPTS7-0500

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

495 mm

Høyde:

35 mm

Dybde:

7,5 mm

Maks belastning:

0 kg

RAL-nummer:

0

DIN-skinne 5mm B500 xEnergy EP