Eaton Electric - EPTS7-0750 DIN-skinne 5mm B750 xEnergy EP - 143998
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 745 mm
Høyde - 35 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405329
Elnummer
2456657
Leverandørens varenummer
143998
Typebeskrivelse
EPTS7-0750
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
745 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
7,5 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
0
DIN-skinne 5mm B750 xEnergy EP


