Eaton Electric - EPTS7-1000 DIN-skinne 5mm B1000 xEnergy - 143999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 995 mm
Høyde - 35 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405336
Elnummer
2456658
Leverandørens varenummer
143999
Typebeskrivelse
EPTS7-1000
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
995 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
7,5 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
0
DIN-skinne 5mm B1000 xEnergy EP


