Eaton Electric - EPTV Montasjevinkel vertikal xEner - 143860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 54 mm
Bredde - 28,5 mm
Høyde - 64 mm
Slissebredde - 0 mm
Materialtykkelse - 11 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081403943
Elnummer
2456554
Leverandørens varenummer
143860
Typebeskrivelse
EPTV
Lengde:
54 mm
Bredde:
28,5 mm
Høyde:
64 mm
Slissebredde:
0 mm
Materialtykkelse:
11 mm
Hulldiameter:
0 mm
Med tanning:
nei
Avbrytbar:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Overflate moment av treghet ly:
0 cm4
Overflate moment av treghet lz:
0 cm4
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
RAL-nummer:
0
Vekt:
0,15 kg