Eaton Electric - EPTV16/TS7-EMC2 Montasjeprofil H900 B250 xE E - EP-501369
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 0
Modell / utførelse - Systembasert
Materiale - Stål
Lengde - 40 mm
Monteringsmetode - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653042716
Elnummer
2457327
Leverandørens varenummer
EP-501369
Typebeskrivelse
EPTV16/TS7-EMC2
Antall høydeenheter:
0
Modell / utførelse:
Systembasert
Materiale:
Stål
Lengde:
40 mm
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Type overflate:
Galvanisert
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
7,5 mm
Montasjeprofil H900 B250 xE EMC2


