Eaton Electric - EPTV300 Montasjeskinne vertikal H300 - 143839
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 25 mm
Bredde - 16 mm
Høyde - 265 mm
Slissebredde - 9,5 mm
Materialtykkelse - 2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081403738
Elnummer
2456533
Leverandørens varenummer
143839
Typebeskrivelse
EPTV300
Lengde:
25 mm
Bredde:
16 mm
Høyde:
265 mm
Slissebredde:
9,5 mm
Materialtykkelse:
2 mm
Hulldiameter:
3,6 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Overflate moment av treghet ly:
0 cm⁴ cm4
Overflate moment av treghet lz:
0 cm⁴ cm4
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
0
Vekt:
0,216 kg


