Eaton Electric - Erstatningsspole, 230 V 50 Hz, AC, Brukes med: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMP63, DILMP80 - 281171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 240...240 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilleggsutstyr, DILM40-DILM225
EAN/GTIN
4015082811716
Elnummer
4130503
Leverandørens varenummer
281171
Typebeskrivelse
DILM65-XSP(230V50HZ,240V60HZ)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
240...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC


