Eaton Electric - Erstatningsspole, 230 V 50 Hz, Brukes med: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMP32 - DILMP45 - 281141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 240...240 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082811419
Elnummer
4130502
Leverandørens varenummer
281141
Typebeskrivelse
DILM32-XSP(230V50HZ,240V60HZ)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
240...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC


