Eaton Electric - Erstatningsspole, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC, Brukes med: DILM80, DILM95 - 230080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...27 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082300807
Elnummer
4130508
Leverandørens varenummer
230080
Typebeskrivelse
DILM95-XSP(RDC24)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...27 V
Spenningstype for betjening:
DC


