Eaton Electric - Erstatningsspole, RDC 24: 24 - 27VDC, Brukes med:DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMP32 -DILMP45 - 281155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...27 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082811556
Elnummer
4130506
Leverandørens varenummer
281155
Typebeskrivelse
DILM32-XSP(RDC24)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...27 V
Spenningstype for betjening:
DC
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


