Eaton Electric - Erstatningsspole, RDC24: 24 - 27 VDC, Brukes med:DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMP63, DILMP80 - 281185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...27 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082811853
Elnummer
4130507
Leverandørens varenummer
281185
Typebeskrivelse
DILM65-XSP(RDC24)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...27 V
Spenningstype for betjening:
DC


