Eaton Electric - ESR5-NE-51-24VAC-DC To-hånds Utvid.mod u/forsink. - 118707
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utvidelsesapparat
Type strømtilkobling - Skrukobling
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...26,4 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081168477
Elnummer
4133324
Leverandørens varenummer
118707
Typebeskrivelse
ESR5-NE-51-24VAC-DC
Modell / utførelse:
Utvidelsesapparat
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...26,4 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Evaluering av innganger:
1-kanals
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
5
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:
1
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
Uten
Stoppkategori i henhold til IEC 60204:
0
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
SIL iflg. IEC 61508:
3
Skinnemontering er mulig:
Ja
Med avtakbare klemmer:
Ja
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:
Ja
Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:
Ja
Egnet for overvåking av ventiler:
nei
Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:
nei
Egnet for overvåking av føle-sensorer:
nei
Egnet for overvåking av magnetbryter:
nei
Egnet for overvåking av signalgivere:
nei
Med startinngang:
nei
Med dempefunksjon:
nei
Med tilbakemeldingskrets:
Ja
Frakoblingsforsinkelse:
0...0 s
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:
0
Med BG BIA-godkjennelse:
nei
Godkjent i henhold til UL:
Ja
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
114,5 mm