Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - ESR5-NO-41-24VAC-DC Sik.rele 24V SIL3/Pld 1-kanal - 118701

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - ESR5-NO-41-24VAC-DC Sik.rele 24V SIL3/Pld 1-kanal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Grunnapparat

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...26,4 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081168415

Elnummer

4133317

Leverandørens varenummer

118701

Typebeskrivelse

ESR5-NO-41-24VAC-DC

Modell / utførelse:

Grunnapparat

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...26,4 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Evaluering av innganger:

1- og 2-kanals

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

4

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

1

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

Uten

Stoppkategori i henhold til IEC 60204:

0

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level c

SIL iflg. IEC 61508:

1

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med avtakbare klemmer:

Ja

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:

Ja

Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:

Ja

Egnet for overvåking av ventiler:

nei

Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:

nei

Egnet for overvåking av føle-sensorer:

nei

Egnet for overvåking av magnetbryter:

nei

Egnet for overvåking av signalgivere:

nei

Med startinngang:

Ja

Med dempefunksjon:

nei

Med tilbakemeldingskrets:

Ja

Frakoblingsforsinkelse:

0...0 s

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

0

Med BG BIA-godkjennelse:

nei

Godkjent i henhold til UL:

Ja

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

99 mm

Dybde:

114,5 mm

Sikkerhetsrele enkanals, for implementering av nødstopp AV funksjon, nødstopp, og beskyttelsesdør, styrespenning 24VDC or 24VAC 50/60Hz, 4 strømveier (IEC/EN 60204 Stop category 0), 1 signal strømvei, strømmskinne tildekning i.h.h.t. EN 50274 med vertikal aktivering fra front, finger- og berøringssikker kan brukes med cat. 4 i.h.h.t. EN 954-1 / PL e i.h.h.t. EN ISO 13849-1 / SILCL 3 i.h.h.t. IEC 62061 / SIL 3 i.h.h.t. IEC 61508 / cat. 4/PL e mulig med ekstra sikkerhetstiltak., beskyttelsesgrad IP20, installasjonsplassering IP54 minimum, TÜV testet, støtspenning 4 kV / enkel isolering (sikker isolering ekstra isolering og 6 kV mellom inngangsspenning/N/C kontakter og aktiveringskontakter.