Eaton Electric - EU4A-RJ45-CAB1 EU4A-RJ45-CAB1 - 106726

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EU4A-RJ45-CAB1 EU4A-RJ45-CAB1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - PLS-PC

  • Lengde - 2 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Plugglist

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Plugglist

  • Antall poler - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081064939

Elnummer

4519606

Leverandørens varenummer

106726

Typebeskrivelse

4519606

Funksjon:

PLS-PC

Lengde:

2 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Plugglist

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Plugglist

Antall poler:

8

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

Ja

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

Ja

SUB-D 9-pole, serial 2m