Eaton Electric - EU5E-SWD-4DX EU5E-SWD-4DX - 144060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...28,8 V
Antall digitale innganger - 4
Antall digitale utganger - 0
Type digital utgang - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405909
Elnummer
4519610
Leverandørens varenummer
144060
Typebeskrivelse
4519610
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...28,8 V
Antall digitale innganger:
4
Antall digitale utganger:
0
Type digital utgang:
Uten
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Type matespenning:
DC
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
nei
Inngangsstrøm (ved signal 1):
4 mA
Tillatt spenning ved inngang:
20,4...28,8 V
Type inngangsspenning:
DC
Utgangsstrøm:
0 A
Tillatt spenning ved utgang:
0...0 V
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type strømtilkobling:
Andre
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
0...0 ms
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
Ja
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
35 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
97 mm


