Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - EU5E-SWD-4PT I/O m.Darw 24VDC 4 PT100 - 144064

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EU5E-SWD-4PT I/O m.Darw 24VDC 4 PT100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Inngang, strøm - nei

  • Inngang, spenning - nei

  • Inngående signal, kan konfigureres - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081405947

Elnummer

4519608

Leverandørens varenummer

144064

Typebeskrivelse

4519608

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Inngang, strøm:

nei

Inngang, spenning:

nei

Inngående signal, kan konfigureres:

nei

Antall analoge innganger:

4

Antall analoge utganger:

0

Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:

Ja

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Type matespenning:

DC

Inngang, motstand (resistor):

nei

Inngang, resistanstermometer:

Ja

Inngang, termoelement:

nei

Analoge innganger, oppløsning (bit):

12 Bit

Utgang, strøm:

nei

Utgang, spenning:

nei

Utgående signal, kan konfigureres:

nei

Analoge utganger, oppløsning (bit):

0 Bit

Kofigurerbare Analoge innganger:

Ja

Kofigurerbare Analogeutganger:

Ja

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Systemtilbehør:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

Ja

Panelinnbygging mulig:

nei

Rack-montering mulig:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

35 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

97 mm

I/O-modul SW-DT