Eaton Electric - EVB-ID Hjørneplate CI - 2299
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 110 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080022992
Elnummer
2502070
Leverandørens varenummer
2299
Typebeskrivelse
EVB-ID
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
110 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
6 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


