Eaton Electric - EVG-16/2PHAS/10MODUL/HI Samleskinne - 291484
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 0 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 445 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082914844
Elnummer
1624199
Leverandørens varenummer
291484
Typebeskrivelse
EVG-16/2PHAS/10MODUL/HI
Antall faser:
2
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
0 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
445 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
10
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
5
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja
Farge:
Grå