Eaton Electric - EVG-16/4PHAS/L-N-X/6PC Samleskinne PKPM TN 3+N 6stk - 116880

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EVG-16/4PHAS/L-N-X/6PC Samleskinne PKPM TN 3+N 6stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 4

  • Antall poler - 4

  • Fordelingsmåling - 17,8 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 306 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081166206

Elnummer

1654948

Leverandørens varenummer

116880

Typebeskrivelse

EVG-16/4PHAS/L-N-X/6PC

Antall faser:

4

Antall poler:

4

Fordelingsmåling:

17,8 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

306 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

18

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

6

Isolert:

nei

Type merkespenning:

4 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

415 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Samleskinne for TN400V til 3 modul JFA