Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - EVGK-3PHAS/N/8MODUL/LS SAMLESK. 3p+N 8mod 10mm2 - EP-501070

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EVGK-3PHAS/N/8MODUL/LS SAMLESK. 3p+N 8mod 10mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 4

  • Fordelingsmåling - 17,8 mm

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 213 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010653035145

Elnummer

1604090

Leverandørens varenummer

EP-501070

Typebeskrivelse

1604090

Antall faser:

3

Antall poler:

4

Fordelingsmåling:

17,8 mm

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

213 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

4

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

400 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Samleskinne for automatsikring, jordfeilbryter, jordfeilautomat, kan kappes i lengde, RAL 7035 farge, halogenfri (DIN EN 60754-1), brannklasse iht. V2, testing av VDE (DIN EN 61439-1:2021-10, DIN EN 61439-6:2013-06) PC-ABS isolasjonsmateriale og PP berøringsbeskyttelsesmateriale, forstyrrelsesstyrke på 36 kV/mm og overspenningskategori III