Utgått

Eaton Electric - EWK-05061 - 174656

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EWK-05061

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 550 mm

  • Høyde - 650 mm

  • Dybde - 160 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081711420

Elnummer

2455844

Leverandørens varenummer

174656

Typebeskrivelse

2455844

Bredde:

550 mm

Høyde:

650 mm

Dybde:

160 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

9016

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

Ja

Mastefeste:

nei

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

Ja

Egnet for utendørs bruk:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

Ja

Slagfasthet:

IK09

Beskyttelsesklasse IP:

IP43

EWK veggmontert skap , 96 SU, IP43, Kl:II, RAL9016, HxBxD=650x550x160mm