Eaton Electric - EWK-G14/31 Veggskap EWK 48 mod H650 B300 - 193158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 4
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238007413
Elnummer
1702867
Leverandørens varenummer
193158
Typebeskrivelse
EWK-G14/31
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
4
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
225 mm
Innbyggingshøyde:
650 mm
Innbyggingsbredde:
300 mm
Innvendig dybde:
128 mm
Jordingsklemme:
Ja
Nøytralklemme:
Ja
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
Ja
RAL-nummer:
9016
Høyde:
650 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
225 mm


