Eaton Electric - EWK-NZM2-KIT Modulsett NZM2 EWK - 193697
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 250 mm
Antall poler - 4
Antall Ethernet-utganger - 250 A
Antall brytere - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238035584
Elnummer
1702866
Leverandørens varenummer
193697
Typebeskrivelse
EWK-NZM2-KIT
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Antall poler:
4
Antall Ethernet-utganger:
250 A
Antall brytere:
1
Dybde:
80 mm
Med avdekning:
Ja
Plastdeksel:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
nei
Utstyrt med lastskillebryter:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Utstyrt med effektbryter:
nei
Fjæravbøyning av ruller:
nei
Utstyrt med nullspenningsutløser:
nei
Maks. antall enheter per kanal:
nei
Bestykket med omkobler:
nei
Med fordelerklemme:
nei


