Eaton Electric - EWK-XNH00-KIT Modulsett XNH00 EWK - 193698
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 1
Linsemontering - 1
Merkestrøm - 160 A
DIN-størrelse - NH00
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238035591
Elnummer
1702850
Leverandørens varenummer
193698
Typebeskrivelse
EWK-XNH00-KIT
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
1
Linsemontering:
1
Merkestrøm:
160 A
DIN-størrelse:
NH00
Medkoblende nulleder:
nei
Monteringsmetode:
Monteringsplate
Med avdekning:
Ja
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
80 mm
Modulsett XNH00 EWK.