Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - F-HEAT-250W Varmeelement vifte 250W 230V - 2458026

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - F-HEAT-250W Varmeelement vifte 250W 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081637829

Elnummer

2458026

Leverandørens varenummer

2458026

Typebeskrivelse

F-HEAT-250W

Varmeelement med vifte, 250W, 230V AC 50/60Hz, 2,2A, IP20