Eaton Electric - F3A-2K-D50/3 Flens F3A IP55 14 hull mykpla - EP-501498
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Membran
Type - Rett
Bredde - 230 mm
Høyde - 17,5 mm
Antall kontaktåpninger - 14
Emballasje og betingelser
12 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010653053170
Elnummer
2456479
Leverandørens varenummer
EP-501498
Typebeskrivelse
F3A-2K-D50/3
Modell / utførelse:
Membran
Type:
Rett
Bredde:
230 mm
Høyde:
17,5 mm
Antall kontaktåpninger:
14
Tykkelse:
140 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
3...50
Flensplate til xEnergy og CS skap- og tavlesystem, 2-komponents flensplate med skumgummi og hardplast, IP55, 7xØ3-20mm, 4xØ3-32mm, 3xØ3-50mm


