Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - FAK-R/V/KC02/IY Fottrykknapp Rød kapslet 2NC T - 256790

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - FAK-R/V/KC02/IY Fottrykknapp Rød kapslet 2NC T

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forriglingsmetode - Trekkopplåsing

  • Kappefarge - Rød

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Vekselfunksjon holdekobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082567903

Elnummer

4315134

Leverandørens varenummer

256790

Typebeskrivelse

4315134

Forriglingsmetode:

Trekkopplåsing

Kappefarge:

Rød

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Tastelås:

nei

Hulldiameter:

0 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Fot -og håndtrykknapp, Komplett enhet, Funksjon vedlikeholdt, Beskrivelse: Trekk for reset Nødstopp Trykknapp Tuklesikker to ISO 13850/EN 418, Kontakter N/C = Normalt lukket: 2 NC, Kontakt notater = sikkerhetsfunksjon, ved positiv åpning i henhold til IEC/EN 60947-5-1, Farve knapp rød, Farve kapslingslokk: gul, Farve Kapslingsbase: sort, Tilkobling tilSmartWire-DT: nei, Standarder IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660, Beskyttelsesgrad, IEC/EN 60529: IP66, IP67, IP69K, Montasjeposisjon: Etter behov