Eaton Electric - FAK-S/KC11/I FOTTRYKKNAPP SORT 1s+1å KAPSL. - 229749
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Uten
Kappefarge - Svart
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Vekselfunksjon holdekobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082297497
Elnummer
4355221
Leverandørens varenummer
229749
Typebeskrivelse
Betjeningsbokser, kompl. RMQ -
Forriglingsmetode:
Uten
Kappefarge:
Svart
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Hulldiameter:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Fot -og håndtrykknapp, Komplett enhet, Funksjon impuls, Kontakter N/O = Normalt åpen: 1 N/O, Kontakter N/C = Normalt lukket: 1 NC, Kontakt notater = sikkerhetsfunksjon, ved positiv åpning i henhold til IEC/EN 60947-5-1, Farve knapp sort, Farve kapslingslokk: grå, Farve Kapslingsbase: sort, Tilkobling tilSmartWire-DT: nei, Standarder IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Beskyttelsesgrad, IEC/EN 60529: IP66, IP67, IP69K, Montasjeposisjon: Etter behov


