Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - FAZ-B10/1 Industriautomat 10A 1P/B - 278531

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Utløsningskarakteristikk:

Poltall (totalt):

Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4

Merkestrøm:

Se tilgjengelige varianter0,16 A
Se tilgjengelige varianter0,25 A
Se tilgjengelige varianter0,5 A
Se tilgjengelige varianter0,75 A
Se tilgjengelige varianter7 A
Se tilgjengelige varianter30 A

Bredde i antall modulmellomrom:

Se tilgjengelige varianter1,5
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Poltall (totalt) - 1

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 10 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

B

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.13 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4015082785314

Elnummer

1695101

Leverandørens varenummer

278531

Typebeskrivelse

FAZ-B10/1

Utløsningskarakteristikk:

B

Poltall (totalt):

1

Antall beskyttede poler:

1

Merkestrøm:

10 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

70,5 mm

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

15 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

15 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...75 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Kvikk For industri, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V etter EN-60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V etter EN-60947 kun 2,3 og 4pol 100kA ved 230/400V max. 4A etter EN-60947 Tiltrekkingsmoment 2,4 Nm I2: 1,45 x In I5: 5 x In Strømbegr. kl.3 Rammeklemme for 1-25mm² Cu 2-polet