Eaton Electric - FAZ-C15/3 Industriautomat 3p 15A C - 278872
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Utløsningskarakteristikk:
CPoltall (totalt):
3Merkestrøm:
15 AGrunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - C
Poltall (totalt) - 3
Antall beskyttede poler - 3
Merkestrøm - 15 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.56 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4015082788728
Elnummer
1691113
Leverandørens varenummer
278872
Typebeskrivelse
FAZ-C15/3
Utløsningskarakteristikk:
C
Poltall (totalt):
3
Antall beskyttede poler:
3
Merkestrøm:
15 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
70,5 mm
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Spenningstype:
AC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
15 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
15 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...75 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...25 mm²
Eksplosjonssikker:
nei


