Utgått

Eaton Electric - FAZ-C6/2-NA-DC ELEMENTAUTOMAT 6A 2P/C-NA - Y7-120638

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - FAZ-C6/2-NA-DC ELEMENTAUTOMAT 6A 2P/C-NA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 2

  • Antall beskyttede poler - 2

  • Merkestrøm - 6 A

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081184682

Elnummer

1691703

Leverandørens varenummer

Y7-120638

Typebeskrivelse

1691703

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

2

Antall beskyttede poler:

2

Merkestrøm:

6 A

Medkoblende nulleder:

nei

Innbyggingsdybde:

70,5 mm

Merkespenning:

250 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

0 kA

Spenningstype:

DC

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

10 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...75 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

DC elementautomat C karr. for industri, næring, skip og offshore 1 og 2-pol:Un:1 pol 125VDC pr. pol,2 pol 250VDC pr. pol. I2= 1,35 x In, I5: 15 x In. Icu: 10kA . Uimp: 4000V(1,2/50), Operative temperatur område: -25 til +55 grader Celcius. Tiltrekkingsmoment 2,4 Nm Strømbegr. kl.3 Rammeklemme for 1-25mm²/ 2x10mm² Cu