Eaton Electric - FAZ-C6/3-NA ELEMENTAUTOMAT 6A 3P/C-NA - Y7-102244
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - C
Poltall (totalt) - 3
Antall beskyttede poler - 3
Merkestrøm - 6 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 0 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081021208
Elnummer
1690998
Leverandørens varenummer
Y7-102244
Typebeskrivelse
1690998
Utløsningskarakteristikk:
C
Poltall (totalt):
3
Antall beskyttede poler:
3
Merkestrøm:
6 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
70,5 mm
Merkespenning:
415 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Spenningstype:
AC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
15 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
15 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...75 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...25 mm²
Eksplosjonssikker:
nei
Un: 240/415V AC, I2: 1,3 x In, Imt: B: 5 x In. C: 10 x IN, D: 20 x In.
Kortslutningsverdier: Icu i h.h.t. IEC 60947-2: 15kA, Ics: 7,5kA. Uimp: 4kV (1,2/50), Ui: 440VAC, Operativ temperatur område -25 til +55 grader Celcius. Tiltrekningsmoment: 2,4Nm, Strømbegrensningsklasse 3,
Rammeklemme for 1-25mm2/2 x 10mm2 Cu.


