Eaton Electric - FAZ-D63/2 Industriautomat 2p 63A D - 115373
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - D
Poltall (totalt) - 2
Antall beskyttede poler - 2
Merkestrøm - 63 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 7.12 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4015081147731
Elnummer
1691187
Leverandørens varenummer
115373
Typebeskrivelse
FAZ-D63/2
Utløsningskarakteristikk:
D
Poltall (totalt):
2
Antall beskyttede poler:
2
Merkestrøm:
63 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
70,5 mm
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Spenningstype:
AC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
10 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
10 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...75 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...25 mm²
Eksplosjonssikker:
nei


