Eaton Electric - FAZ-OV32/3 Overbelastningsvern 32A 3p OV - 300356

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Poltall (totalt):

3
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter4

Merkestrøm:

32 A

Bredde i antall modulmellomrom:

3
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

  • Poltall (totalt) - 3

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 32 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010238117877

Elnummer

1624141

Leverandørens varenummer

300356

Typebeskrivelse

FAZ-OV32/3

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Poltall (totalt):

3

Antall beskyttede poler:

3

Merkestrøm:

32 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

60 mm

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

15 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

15 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

Ja

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-20...55 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

2...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

OV er spesielt tilpasset norske installasjoner og gir 1,5 kA selektivitet mot nedstrøm Eaton element- eller jordfeilautomat. I2 = 1,45, I5 = 800 A. Tiltrekningsmoment 2,4 Nm. Bryteevne Icn 230/400 V = 10 kA.